「樹脂 角パイプ」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)