セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
常設タイプのシンプルな傘立てです。
用途工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立てに。
収納本数(本)15
材質【フレーム・傘枠】スチール、【受皿】樹脂
質量(kg)2.3
色【フレーム・傘枠】シルバー、【受皿】ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×590
水受け部幅435×奥行295(mm)
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。
適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
関連キーワード