3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青ニス除去剤 モノタロウ 動画あり
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青ニススプレー モノタロウ 動画あり
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃)15~50(目安) 分類ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷