5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ