カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(340)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(257)
  • RS PRO(103)
  • TRUSCO(76)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • INAX(LIXIL)(66)
  • アズワン(58)
  • KITZ(キッツ)(55)
  • エスコ(53)
  • ミヤコ(50)
  • SMC(48)
  • 日東工業(47)
  • TOTO(46)
  • カクダイ(45)
  • ノーブランド(44)
  • SIBATA(柴田科学)(40)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(32)
  • Yamato(大和製衡)(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水350」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • 油・水吸着マット ロールタイプ モノタロウ

    油・水吸着マット ロールタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(30m)
    欠品中
    油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(323件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(80件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ

    クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2827件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(300件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用 モノタロウ

    伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • 紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える モノタロウ

    紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻(870カット)
    当日出荷
    布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
    用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.3質量(kg)7.5全長(m)295.8枚数(シート)870外径(Φmm)約350シートサイズ(mm)318×340芯径(mm)75
  • 透明バッグ(10枚入り、5枚入り) モノタロウ

    透明バッグ(10枚入り、5枚入り)

    モノタロウ
    3,398税込3,738
    1パック(10枚)
    当日出荷
    防水機能に優れた、軽量な透明バックです。 ボタン付きのため中身の脱落を防ぎます。 中身が見えるため、セキュリティ対策用のバックとして活躍します。 濡れることが懸念される場所でも幅広く活用できます。
    用途工場見学や製造現場等で。 医療・介護現場等で。 プールやスポーツジム等で。 学校や店舗等で。材質(本体)PVC
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ

    キーボードカバー ノートPC用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
    用途ノートPC用キーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
  • 収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ モノタロウ

    収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです! 軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。 組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。 縦向き、横向きのどちらでも使えます。 水拭きできるので掃除も簡単です。
    用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。 軽量な小物や書類、本などの収納に。 CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。セット内容棚板13枚、連結部品16個材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー質量(kg)2.1段数3耐荷重(kg)約5/段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)スタッキング可能(4段まで)
  • 紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える モノタロウ

    紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(900カット)
    当日出荷
    布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
    用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.28質量(kg)6.8全長(m)306枚数(シート)900外径(Φmm)約350シートサイズ(mm)318×340芯径(mm)75
  • ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ

    ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き

    モノタロウ(12件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。 厚みのあるクッションでしっかり座れます。 水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。 腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。
    用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。座面高さ(mm)580~825座高(mm)580~825張地ビニールレザー(PVC)素材レザーキャスターなし背もたれなし仕様ガススプリング上下昇降機構幅(mm)410質量(kg)7ブラック高さ(mm)730~975奥行(mm)430台座寸法(mm)390×390×82色(張地)ブラック座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70