カテゴリ

  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • フルプラ(7)
  • アズワン(1)
  • BOLL(4)
  • 日平機器(1)
  • ホーザン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • エーゼット(2)
  • TRUSCO(2)
  • 尾崎亀商店(1)
  • マキタ(46)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(29)
  • ミスターマイスター(18)
  • 旭工機(6)
  • マックス(5)
  • WIZ'A(4)
  • アルス(3)
  • ジーベック(3)
  • リス(3)
  • TKG(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油さしオイル」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウエアーハンマーセット 六角軸モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ全長(mm)266質量(kg)1.96タイプ非吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
エアーマイクログラインダーセット モノタロウエアーマイクログラインダーセットモノタロウ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.8MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125取扱説明書(8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式モノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123取扱説明書(8.1MB)
エアーリベッター 油圧式 モノタロウエアーリベッター 油圧式モノタロウ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(6.2MB)
研磨ローラー モノタロウ研磨ローラーモノタロウ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(34件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら