17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm)55 全長(mm)480 材質(本体)PE 質量(g)140 種類柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm)15 毛丈(mm)55 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)17×150 適合用途洗車
1本
389 税込428
当日出荷

洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
219 税込241
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
439 税込483
当日出荷

ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ 動画あり
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm)115 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)18 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
159 税込175
当日出荷

チェーンブラシ モノタロウ 動画あり
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合415~630(チェーン) 材質PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm)255 質量(g)約72
1本
639 税込703
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 固めの毛になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約165 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)(ホース内径)15 毛丈(mm)50 材質(カバー)PE 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135 適合用途洗車
1個
309 税込340
当日出荷

タイヤブラシ ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄 幅(mm)50 全長(mm)160 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)23 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
239 税込263
当日出荷

車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)250 質量(g)372 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770) 伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
699 税込769
当日出荷