「洗車ブラシ cs-50」の検索結果
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)169
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄
幅(mm)90
全長(mm)420
色柄:黒・ブラシ:黒
質量(g)約160
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)55
材質(柄部)PP
材質(毛)馬毛
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)58×110
適合用途洗車
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)約28×250×60
質量(g)約50
毛丈(mm)約40
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール