6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう 活性炭入り 認定番号G42112014 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ 動画あり
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)