2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)45 除去率(%)95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)