「浴槽用温度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード