文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)136.7
電源単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)-50~400
測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93
放射率0.1~1.00可変
サンプリング約0.5秒(95%)
距離係数D:S=12:1
使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
温度表示方式デジタル
取扱説明書(7.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード