穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)11×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別軟鋼用
質量(kg)0.8
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別ステンレス用
質量(kg)0.45
ワイヤー径(Φmm)0.8
ワイヤー長さ(m)約135
板厚(mm)0.8~4
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(0.45kg)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード