カテゴリ

  • 溶接用品(2)
    • ガスマッチ(1)
    • 吹管・火口(1)
  • 安全標識(2)
    • 危険物標識(1)
  • 農具(1)
    • 火ばさみ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ライテック(3)
  • ユニット(25)
  • 東海(1)
  • CAPTAIN STAG(49)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • 東洋マーク製作所(1)
  • SOTO(13)
  • ナリカ(5)
  • PETROMAX(ペトロマックス)(4)
  • cotta(140)
  • アイリスオーヤマ(87)
  • パール金属(58)
  • 千代田精機(57)
  • エスコ(53)
  • ジーベック(47)
  • 新富士バーナー(46)
  • TKG(43)
  • ヨシカワ(42)
  • ロゴス(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火棒 モノタロウ

    点火棒

    モノタロウ(160件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
    仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回販売区分業務用
  • 危険物標識 火気厳禁 鉄板 モノタロウ

    危険物標識 火気厳禁 鉄板

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
    用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として仕様四隅に穴あり材質鉄板(明治山)文字内容火気厳禁取付方式4隅穴
  • 火ばさみ ステンレス製 モノタロウ

    火ばさみ ステンレス製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
    用途ゴミ拾いや炭掴みなど材質ステンレス幅(mm)約22厚さ(mm)約1
  • 防炎シート 白色 モノタロウ

    防炎シート 白色

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
  • 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ

    防炎シート ロールタイプ 白色

    モノタロウ(29件のレビュー)
    8,490税込9,339
    1巻(50m)
    当日出荷
    好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
  • 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ

    防炎シート 国産 白色 防炎2類

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
    用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
  • 懸垂幕 モノタロウ

    懸垂幕

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
    用途懸垂幕として仕様上下パイプとヒモ付き材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(縦×横)(mm)1500×450
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ

    半田こて ガス式 自動着火

    モノタロウ(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
    用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くセット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)ホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当販売区分業務用