天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に
材質SUS304
質量(kg)26.5
タイプクローズ缶
容量(L)200
内径(Φmm)567
全高(mm)895
外径(Φmm)581
板厚(mm)1.5
内高(mm)847
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード