「照度 計測 器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード