3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品ストラップ 全長(mm)131 材質(本体)アルミニウム合金 本体質量(g)145 全光束(Lm)600 直径×長さL(Φmm×mm)37×131 保護等級IP54 光源LED 使用電池単4電池x4本(別売) 点灯方式強/弱 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.1MB) 連続点灯時間(時間)強:2/弱:15 落下耐久(m)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品ストラップ 材質アルミ 寸法(mm)Φ34.5×111 全長(mm)111 質量(g)94(電池含まず) 全光束(Lm)強:400/弱:130 保護等級IPX4 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 落下距離(m)2 光源色 照射距離(m)50以上 取扱説明書(0.7MB) 点灯方法強-弱-OFF 連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
1個
899 税込989
当日出荷