2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。 冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。) 使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。 ※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水 寸法(幅W×長さL)(mm)180×140 温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合) 質量(g)約255 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
199 税込219
当日出荷

こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別レモン塩味 容量約230粒入り 種類タブレット 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60 名称清涼菓子 賞味期限365日 原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料 栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
1,698 税込1,834
当日出荷