「熱電対 tタイプ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PVC被覆T熱電対となります。
先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対
材質(+・-脚)銅、コンスタンタン
色茶
タイプT熱電対
使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105
対数(P)シングルエレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材PVC
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
関連キーワード