3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバック 折りたたみ モノタロウ 動画あり
大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に 材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE 厚さ(mm)約70(折りたたみ時) 材質(本体)ポリエステル600D 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツールバック 小 モノタロウ 動画あり
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5 材質(本体)ポリエステル600D 本体寸法(mm)約330×約200×約230 ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)230 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 棚 車