用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として
タイプコーナー
付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個
材質ポリプロピレン(含む再生材)
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
材質スチール、樹脂
材質(本体)スチール
設置寸法・奥行(mm)320
設置寸法・幅(mm)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード