雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様上下パイプ入り
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)500×400
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。
用途責任者表示のため
取付方式マグネット
材質マグネットシート
寸法(縦×横)(mm)200×80
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高さ45cmの小さなコーンです。
工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示
材質ポリエチレン
色赤
高さ(mm)約450
質量(g)約800
ベース寸法(mm)275×275
デザイン無地
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。
回転させれば通常のホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別両面
材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装
質量(kg)19.1
種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860
取扱説明書(2.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)136.7
電源単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)-50~400
測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93
放射率0.1~1.00可変
サンプリング約0.5秒(95%)
距離係数D:S=12:1
使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
温度表示方式デジタル
取扱説明書(7.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。
背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。
L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。
板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装
種類L字脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)55×405
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP
質量(kg)8.5
種類脚付き・無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700
取扱説明書(1.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP
表示内容数字
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
用途現場への機械の持ち込み時
材質ユポステッカー
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様暗線入(5×5cm)
付属品白チョーク2本・黒板消し1個
種別緑色板面
材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様横書き用
付属品粉受け
種別壁掛け
材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.6
種類壁掛け・罫線あり
枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5
マグネット対応
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.6MB)
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別両面
材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装
種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用)
取扱説明書(2.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け1個
種別両面
材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。
文字は片側にのみ印字されています。
外部の目線から見えないようにする便利なシートです。
12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。
裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など
材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)
付属品ひも×12本
寸法(縦×横)(mm)約900×1700
表示内容安全第一
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途工事現場などの安全対策として
材質ユポステッカー
タイプ半ラミネート
寸法(縦×横)(mm)28×80
関連キーワード