「理研 c-10」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2