商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード