「直角磁石」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)45、90、135
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)30、45、60、75、90、135
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)140×88×28
質量(g)678
吸着力(N)360
使用角度(°)45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード