カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • カプラー(7)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アソー(13)
  • ミヤコ(5)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • ELPA(1)
  • エスコ(57)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(1)
  • RS PRO(304)
  • Hirschmann Test & Measurement(137)
  • LEMO(89)
  • Schutzinger(39)
  • ニューマシン(36)
  • 日東工器(33)
  • MULTI-CONTACT(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • HARWIN(29)
  • MAC8(マックエイト)(27)
  • SWITCHCRAFT(22)
  • BULGIN(15)
種類
  • 種類ソケット(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(10)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮ソケット」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(18件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ六角ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
リレーソケット 5極タイプ モノタロウリレーソケット 5極タイプモノタロウ(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
取扱停止中
5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途電装配線作業時に適合電線サイズ0.5~2.0sq極数5材質リレーソケット:ABS、端子:黄銅使用可能電力DC12V200W・DC24V400W以下
ツールセット 60pcs モノタロウツールセット 60pcsモノタロウ(72件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(60点組)
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水寸法D(Φmm)26材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら