カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(13)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アソー(49)
  • ニッタ(4)
  • エスコ(16)
  • フジトク(69)
  • ミヤコ(18)
  • 潤工社(178)
  • アベ機械商会(1)
  • RS PRO(799)
  • NORGREN(123)
  • 三興マテリアルサプライ(102)
  • I-VALUE(57)
  • 長野計器(50)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • SK11(18)
  • シンコー[継手](18)
  • アオイ(15)
  • TRUSCO(13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • 千代田通商(8)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
ねじ径
  • PF1/8(1)
  • PF1/4(1)
  • PF3/8(1)
  • PF1/2(1)
  • PF3/4(1)
  • PT1/8(11)
  • PT1/4(11)
  • PT3/8(7)
  • PT1/2(8)
  • PT3/4(3)
  • PT1(2)
使用流体
  • (9)
  • (9)
  • 空気(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 6.9(9)
材質
  • 黄銅(真鍮)(13)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
使用温度範囲(℃)
  • -50~120(6)
-50~120
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮継手」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
六角プラグ 黄銅製 モノタロウ六角プラグ 黄銅製モノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(18件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ六角ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(24件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 異径 黄銅製モノタロウ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(28件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
ツールセット 60pcs モノタロウツールセット 60pcsモノタロウ(72件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(60点組)
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
真鍮特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら