3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプシングル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷