カテゴリ

  • 研磨材(4)
    • フェルトバフ(2)
  • 空圧工具(3)
    • エアーベルトサンダー(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 金森ドリル製作所(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • TRUSCO(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(40)
  • RS PRO(23)
  • イチグチ(14)
  • 日東工器(8)
  • SHINEX(シャイネックス)(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • オフィスマイン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • EARTH MAN(4)
  • H&H(4)
  • サンフレックス(4)
  • 本多電子(4)
  • SK11(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(2)
  • 貴金属(2)
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨棒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
研磨ローラー モノタロウ研磨ローラーモノタロウ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(24件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(37件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら