チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ!
ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。
水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)60.5
有効長(mm)30
取付ネジ径M10
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード