「磁石付き温度計」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷