機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(1.7MB)
ケースケースガード付
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)1
材質真鍮
寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)-40~93
使用流体圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
関連キーワード