持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
関連キーワード