鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
関連キーワード