お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約250
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
簡単に書類を綴じることができます。
色アイボリー
仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質ポリオレフィン鋼板
全長(mm)200
脚長さ(mm)60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に
色半透明
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦22.7、横19.9
引裂強度(N)縦49、横32.1
引張強度(N)縦457、横235
シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)約900
ハトメ内径(Φmm)12
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
関連キーワード