ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
質量(kg)1.57/枚
色透明
全光線透過率(%)70-80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×600
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×40×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。
重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。
材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)390
質量(kg)1.3
高さ(mm)450
種類丸椅子
奥行(mm)390
キャスターなし
張地合成皮革
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
座幅(mm)300
座奥行(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(中材)スポンジ/合成板
スタッキング可
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード