フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章
材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
文字内容無地
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下(平均30)
粒子捕集効率(%)95以上(平均99)
国家検定合格番号TM797
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下(平均30)
取扱説明書(0.6MB)
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード