UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強い紫外線(波長395nm)を発するコンパクトなUV LEDライト。対象物の傷チェックができます。
電球の種類LED
使用電池単3×1本(別売)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ22×90.5
質量(g)50
光源0.5WLED×1個
その他の機能クリップ付き、フォーカス可
波長(nm)395
電池寿命(時間)連続点灯約2
取扱説明書(2.4MB)
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約119(電池含む)
寸法(cm)約2×2.45×15.4
波長(nm)365
電池単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)約30分
連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分
強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性IPX8
取扱説明書(0.6MB)
電球の種類紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード