端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
被覆のカット不要。
プライヤーで押し込むだけ!
フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に
材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮
色赤
許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A
使用可能電力DC12V84W/DC24V168W
使用可能電線範囲0.3~1.0sq
絶縁皮膜最大径(mm)3.15
定格温度(℃)105
適合電線範囲 AWG(#)18~22
関連キーワード