4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸殻缶 モノタロウ 動画あり
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ 寸法(mm)約249×249×170 容量(L)約8 表面処理粉体塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)