ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。
正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として
色半透明
仕様見出し用紙サイズ:103×87mm
材質ポリスチレン
質量(g)194
本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92
耐荷重(g)約500
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に
材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール)
強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。
ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
用途消毒剤用ボトルスタンドとして
材質強化ダンボール
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×1095×200
適合サイズ20~30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル
耐荷重(kg)1
取扱説明書(1.3MB)
1台
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード