6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー&端子 セット モノタロウ 動画あり
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途電装配線作業時に 適合電線サイズ0.5~2.0sq 極数5 材質リレーソケット:ABS、端子:黄銅 使用可能電力DC12V200W・DC24V400W以下
1個
特価
329 税込362
当日出荷

防水ハウジング モノタロウ 動画あり
車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に 適合電線サイズ0.85sq 極数2 材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ 使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
1個
特価
269 税込296
当日出荷