グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに
色青
サイズ115×150
油槽径(Φmm)38.2
ノズル接続径PT1/8
最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9
接続径M15×2.5(グリス接続口)
充填量(mL)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.3MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
関連キーワード