カテゴリ

  • 照明(1)
    • ハンディタイプライト(1)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
    • 墨つぼ(1)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色ブラック系(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • マークテック(3)
  • INAZUMA(イナズマ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ルミカ(2)
  • アサダ(1)
  • ケニス(10)
  • ナリカ(19)
  • タセト(1)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 加納商会(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(522)
  • RS PRO(417)
  • 常磐精工(252)
  • AMPHENOL(222)
  • 尾崎産業(189)
  • エスコ(126)
  • SMC(121)
  • 潤工社(113)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「色水」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラックモノタロウ
3,998税込4,398
1本(30m)ほか
当日出荷
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
墨汁 木材用 モノタロウ墨汁 木材用モノタロウ(5件のレビュー)
179税込197
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
シャーシーブラック 水性 モノタロウシャーシーブラック 水性モノタロウ(410件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)ほか
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング モノタロウニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロングモノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぎます。識別しやすいブルー色で柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りです。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)50機能耐油、薄手全長(cm)約29.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ほうきチリトリセット スタンドタイプ モノタロウほうきチリトリセット スタンドタイプモノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。 チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。 腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。 ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に全長(mm)780(セット時)グレー奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミクランプ開口径(Φmm)17~24材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
水栓柱 ミカゲ モノタロウ水栓柱 ミカゲモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1430件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)
欠品中
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズモノタロウ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10組)
当日出荷
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィンサイズ名刺(大)中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(45件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(2kg)
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
ほうきチリトリセット モノタロウほうきチリトリセットモノタロウ(6件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。 チリトリは自立可能で凹凸が無い平らな場所で保管することができます。 ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に全長(mm)780(セット時)グレー奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:55毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×230×55材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプモノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷
フェイクグリーン一体型のグリーンフェンスです。1枚50cm角のパネルが4枚セットになっています。 フェンスやベランダ手すりなどに後付けできるため、工事不要で簡単に設置でき、 視線を遮りたい部分だけをピンポイントで目隠しも出来ます。 フェイクグリーンのため、水やりや剪定などのメンテナンスが不要で、 一年中緑の景観を手軽に楽しめます。 通行人や隣家からの視線をやわらげつつ、葉のすき間から光を通します。 後付けの目隠しとしてはもちろん、店舗やオフィスのウォールグリーンとしても活用できます。 1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!材質葉・ベース:ポリエチレン質量(g)約550/1枚サイズ(mm)500×500/1枚
ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用モノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
黄色水引特集