6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用エアーホース内径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷