カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JFEスチール(2)
  • 吉年(14)
  • 南国フレキ工業(34)
  • 日本製鉄(3)
  • 桑名金属工業(24)
  • ベン(64)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • 日本バルカー(18)
  • 日本緑十字社(10)
  • RS PRO(1,187)
  • エスコ(187)
  • アイシス(70)
  • リケン(66)
  • SMC(43)
  • ユニット(40)
  • ヨシタケ(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • オンダ製作所(34)
  • CoolHeat(33)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(7)
  • 黄銅(真鍮)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気 配管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス製 10Kモノタロウ
12,680税込13,948特価
1個
取扱停止中
用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボア取扱説明書(10.7MB)バルブ種類手動ボールバルブ
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
シールテープ モノタロウシールテープモノタロウ(255件のレビュー)
149税込164
1パック(5巻)
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/ホースニップル(H)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/ホースニップル(H)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら