「薬用ミューズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
関連キーワード