商品豆知識
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
形状D型
厚さ(mm)10
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ中空タイプ
材質(当板)炭素鋼
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。
材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)50
色ブルー
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
材質未晒クラフト
長さ(mm)300
幅(mm)250
坪量(g/m2)60
関連キーワード