「表示器 パルス」の検索結果
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷