「表示灯 ac100」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード